CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
CHINO(チノー)の 温度計・温湿度計
CHINO(チノー)の 温度計
デジタルハンディ温度計
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36934441
品番
MC1000-000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
大きな液晶画面(56×42mm)で見やすくなっています。
1台で熱電対K、T及びPt100Ωをマルチ計測できます。
トラスコ品番
337-6958
質量(g)
250
電源
単3乾電池×2本(付属)
測定範囲(℃)
-200〜1370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×36.3×164
温度測定範囲(℃)
熱電対/K:-200〜1370、T:-200〜 400・測温低抗体、Pt100:-200〜 500
温度表示
(最小)0.1/1℃
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。