CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 検出・センサ
CHINO(チノー)の センサ
CHINO(チノー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
K熱電対専用プローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36934852
品番
YC510-01K
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
表面汎用形
仕様
圧着形
トラスコ品番
342-9989
質量(g)
100
全長(m)
1.2
内容
-
温度測定範囲(℃)
-40〜500
応答時間(秒)
約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答)
材質(先端)
セラミック
素線の種類
K熱電対
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。