曜日別特売
CG1BN20TN-500Z CG Series(CG1BN20TN) SMC 36934896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1BN20TN)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)500
内容量1個注文コード36934896品番CG1BN20TN-500Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,960
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)500クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする