CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の キッチン・調理用品
CHINO(チノー)の 計量ツール・はかり・温度計
CHINO(チノー)の 厨房用温度計
食品用デジタル芯温計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36935324
品番
MF1000-M
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
わずか2秒の高速応答タイプです。
落としても安心な耐衝撃構造。
ぬれても安心なIP67の防じん防水構造で水洗いも可能。
耐熱性・耐油性・耐薬性に優れた金属センサータイプです。
測定温度範囲(℃)
-40〜260
トラスコ品番
337-6974
質量(g)
197
電源
積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)
材質(グリップ)
金属グリップ(SUS製)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×29×174
温度表示
(最小)0.1/1℃
保護等級
IP67
プローブ長(mm)
3.2×95
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-0612-1101
TKG品番(2017)
6-0549-1101
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。