OPTEX(オプテックス)
OPTEX(オプテックス)の 環境測定(自然環境/安全環境)
OPTEX(オプテックス)の 温度計・温湿度計
OPTEX(オプテックス)の 温度計
非接触温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36935394
品番
PT-5LD
参考基準価格(税別)
¥21,780
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
優れた耐衝撃構造です。
輻射熱を考慮して耐熱性に優れたシリコンフィルターを採用しています。
音と光でお知らせ上下限アラーム機能付です。
99点データメモリー機能付です。
放射率
0.95、0.70
トラスコ品番
250-5622
質量(g)
200
電源
積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)
測定範囲(℃)
0〜500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×42×160
温度表示
(最小)1℃
保護等級
IP67
比率
距離対測定範囲比(D対S)/14対1
温度表示方式
デジタル
特性
耐衝撃、防水
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。