田中衡機工業所
田中衡機工業所の 水平器・水準器・墨出器
田中衡機工業所の 墨打器/墨差し
田中衡機工業所の 水糸
パーフェクション・ライト PF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36936514
品番
PFL-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
充電専用のACアダプター付属で、AC100Vでも使用可能です。
校正は外部分銅です。
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
1
最小表示(g)
1(0〜800.0g)、2(800.0g〜1kg)
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
190×230
センサー
ロードセル方式
電源
充電式バッテリー(付属)
検定
対象外
質量(kg)
3.5
トラスコ品番
321-2238