PFL-5 パーフェクション・ライト  PF 田中衡機工業所 36936541

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーフェクション・ライト PF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36936541 品番PFL-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

充電専用のACアダプター付属で、AC100Vでも使用可能です。
校正は外部分銅です。

表示形式デジタル ひょう量(kg)5 最小表示(g)5(0〜4.0kg)、10(4.0kg〜5kg) 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)190×230 センサーロードセル方式 電源充電式バッテリー(付属) 検定対象外 質量(kg)3.5 トラスコ品番321-2262

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする