曜日別特売
T4MN100H プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 36937187

T4MN100H プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 36937187
T4MN100H プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 36937187

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)20~100
差込角(mm)12.7
内容量1本注文コード36937187品番T4MN100H
参考基準価格(税別)¥32,670販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
校正証明書付です。

種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形全長L(mm)387差込角(mm)12.7差込角A(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途検査用/締め付け用ケース寸法(mm)505×97×75最大トルク時の手力(N)335仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様質量(kg)0.77寸法B(mm)36寸法H(mm)30寸法T(mm)14適合ボルト径(普通)M12~14、(高力)M10付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケーストラスコ品番321-2629校正証明書付き

商品説明動画

トルクレンチ(TMN_TMWM)【TONE公式】
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36937205
2023-01-17
用途: タイヤ交換
有限会社阿部建窓建設業・工事業

とても精密に出来ているので安心して取付しています。
感謝申し上げます。

対象商品 : 36937205
2022-06-24
用途: トルクレンチとしてトルク管理
株式会社落雷抑制プロダクツ製造業

トルクの確認作業として、高いレンチとして使用している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする