トルクゲージ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 最小目盛(cN・m)2mN・m 測定範囲10〜120mN・m 注文コード36938291 品番MN120SGK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,500
この商品は最小目盛・測定範囲・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

先端は三方チャックですので被測定物をしっかり固定できます。
左右どちらの方向でも測定可能です。

測定範囲10〜120mN・m 用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締め付けに最適。 トラスコ品番251-5563 全長(mm)106 質量(g)290 精度(%)(トルク)±3 最小目盛(cN・m)2mN・m 外径(mm)43 RoHS指令(10物質対応)対応 チャック範囲dmt(mm)1〜6.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36938325
2018-04-05
用途:
自社製作の機器の回転トルク確認時に使用しました。
製造業

使用しているモーターのメーカーカタログ記載値とほぼほぼズレがなく、
正確で使い勝手がよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする