60M 記録照明写真用ロッド巻取ケース ムラテックKDS 36938614 60M 記録照明写真用ロッド巻取ケース ムラテックKDS 36938614 60M 記録照明写真用ロッド巻取ケース ムラテックKDS 36938614 60M 記録照明写真用ロッド巻取ケース ムラテックKDS 36938614

記録照明写真用ロッド巻取ケース

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 適合幅60mm・長さ20・30m 注文コード36938614 品番60M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は適合など5種類から選べます 他の種類を見る
適合機種R60-20、30 適合幅60mm・長さ20・30m トラスコ品番246-1714 質量(kg)0.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:486

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする