TS53 アルミスタッフ STS 36938641 TS53 アルミスタッフ STS 36938641 TS53 アルミスタッフ STS 36938641 TS53 アルミスタッフ STS 36938641 TS53 アルミスタッフ STS 36938641 TS53 アルミスタッフ STS 36938641

アルミスタッフ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36938641 品番 TS53
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。

段数3 縮長(mm)1835 全長(mm)5000 幅(mm)50 目盛(表)5mm・10mm単位 (裏)ロッド目盛 付属品収納ナイロン袋 用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。 トラスコ品番246-5361 長さ(mm)(縮長〜全長)1835〜5000 質量(kg)1.48 タイプ3段

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
材料の積み上げ高さ確認、測定
電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて、伸縮もスムーズ、メモリも読みやすく、期待通りの商品でした。収納袋も付属していて、使いやすいです。

対象商品:
36938641
2021-11-12
用途:
水準測量時
第一測量設計所 様 (サービス業)

表示が観やすく、数字の読み間違いが無くなると思います。

対象商品:
36938657
2020-03-24
用途:
簡易水準測量用に購入
株式会社 麻生測量設計 様 (建設業・工事業)

丈夫で軽量のため、使いやすく、とても満足しております。
目盛りも見やすいため、横断測量等、ある程度離れていても分かりやすいです。

対象商品:
36938632
2019-12-16
用途:
高さを測りカメラに残します
有限会社河東電設 様 (建設業・工事業)

対応が早くて文字もカメラに良く写るし思ったより大変良かったです。

対象商品:
36938632
2019-07-26
用途:
ボーリング作業

少々ハードにつかっても壊れないし、いい商品だと思います

対象商品:
36938666
2019-04-11
用途:
照明灯具高さの確認
その他業種

軽く実に使いやすい製品でした。目盛りも遠くから見れるなど、周囲の方々にも好評でした。

1人が参考にしています
対象商品:
36938657
2017-05-22
用途:
測量

ケースに入っていて良いと思います。製品に問題なく、通常通り使えております。

1人が参考にしています
対象商品:
36938632
2017-08-14
用途:
耐震診断で、床レベルの確認時に使用
ST構造事務所 様 (建設業・工事業)

軽量で、裏面にmmの目盛りが付いている点、特に官公庁の仕事にはもってこいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする