チョークホルダー 3色セット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 注文コード36938702 品番CH-SET
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手の汚れを防ぐだけでなく、胸ポケットにおさまるので、持ち運びもラク。
折れや水濡れからチョークを守ります。
マグネット付で、スチール机に貼り付きます。
ノック式。

用途工事用黒板の記入に。 付属品チョーク3本 トラスコ品番308-1478 質量(g)90 質量(g/本)30 適合寸法(mm)10.8〜12.2 マイゾックスコード215619

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:312
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
舗装上の墨だし
建設業・工事業

チョークを入れてもクレヨンを入れても便利です。
ポケットに入れてもペン挿しに入れても汚れずに重宝です。

対象商品:
36938702
2022-07-05
用途:
ワークに品番を書く

出荷ワークに品番を書きますが、チョークではなくクレパスを挟み使用しております。使いやすくてOK

対象商品:
36938702
2020-06-13
用途:
板書
教育・研究機関

手が汚れることなくスムーズに文字が書ける。一方で、ノックするとチョークが飛んで行ってしまうのが欠点(問題点)かな

対象商品:
36938702
2020-02-10
用途:
作業で使用
その他業種

最初からチョークが付いていたのがありがたいですねぇ^_^

対象商品:
36938702
2019-01-15
用途:
授業時。
教育・研究機関

マグネットが付いているので、転がって落ちることもないし、クリップが付いているので、持ち運びもしやくす、使い勝手がいいです。

対象商品:
36938702
2017-07-05
用途:
緑地管理の除草前中後の撮影時
農・林・水産業

キャップと本体が繋がっているか、キャップレスだと嬉しい。
作業中にキャップだけなくなりやすいので。

1人が参考にしています
対象商品:
36938702
2017-03-12
用途:
黒板に字を書く

付属のものは石膏タイプのチョークですが、手につかないコーティングがある炭酸カルシウムの固いタイプのチョークでははじめから滑って引っ込んでしまうものがある。品物は日本理化学のものと同じようで、区別はつきません。色のバラエティがあってよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
36938702
2014-11-14
用途:
作業中のマーキングなど
農・林・水産業

使い勝手は悪くないが、もう少し安いと良い。せっかくなら青や緑などあらゆる色に対応すると尚良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする