グラスコンベックス(非導電メジャー)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36939165 品番GC-30N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

テープはFRP製で、ウレタン樹脂コートされているため、優れた非導電性があります。

種類ロック付 テープ長さ(m)3 テープ幅(mm)19 材質(テープ)ガラス繊維 目盛仕様メートル JIS規格2級相当 目盛種別片面 爪部固定爪 仕様455mmピッチ表示/なし、ショックアブソーバー/あり、減速ボタン/なし 質量(g)150 耐電圧(MAX)乾燥/20kV/10cm、湿潤/20kV/10cm 目盛精度(mm)3000±0.9 トラスコ品番331-3506

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36939165
2025-06-04
用途:
キュービクル内下見の時
電気・ガス・熱供給・水道業

キュービクル改修作業の下見の時 通電中なので金属製のメジャーは感電の恐れが有るので使えません。 このメジャーなら比較的安全に測定出来ます。

対象商品:
36939165
2019-08-09
用途:
測量時
株式会社ヘイセイフェンス 様 (建設業・工事業)

電力会社関係施設の作業には不可欠です
信頼に耐える品質があります

対象商品:
36939165
2018-06-07
用途:
変電所内での調査等
株式会社東京コンサルタントメンテナンス設計事務所 様

引き出すところが弱い。フック?とメジャーのつなぎ目のところ。
そこだけ壊れるのでテープで補強したりしている。
他はしっかりしてるので惜しい気がする。一考を。

対象商品:
36939165
2017-10-10
用途:
鉄道関連の作業に従事する際使用

客先指定でしたが、感電の恐れもなく安心して作業が出来ました。

対象商品:
36939165
2015-06-02
用途:
鋼材加工
建設業・工事業

先っぽがすぐに切れてしまうので、長持ちはしません。
非導電なので値段は高いですが、他社で買うよりもこちらで注文したほうがいくらか安いです。

1人が参考にしています
対象商品:
36939165
2015-07-02
用途:
東京電力の特高変電所内はスチールのコンベックスは使用禁止(感電の事故があったため)のため
有限会社 桐原電気 様 (建設業・工事業)

スチールのコンベックスを使い慣れている人には、腰が弱くいま一である。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする