クライス3

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36939217 品番KR-30SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

首掛けに最適な長さ900mmのストラップ付(長さ調整ストッパー付)です。
携帯に楽な本体重量115g、手にほど良い厚さ20mmです。

テープ長さ(m)3 テープ幅(mm)13 目盛仕様メートル目盛 種類フリー 目盛種別片面 材質(テープ)SK85(旧SK5) JIS規格1級 仕様シンプルな丸形デザイン、手にほどよい厚さ20mm、首掛けに最適な長さ900mmのストラップ付(長さ調整ストッパー付)、クロームメッキ仕上げ、ショックアブソーバー付 トラスコ品番331-6211 スピンシルバー 長さ(m)3 外形寸法(mm)縦64×横64×奥23 本体質量(g)115 材質(ケース)ABS樹脂 水平保持(m)1.1 材質(バネ)SK85(旧SK5) 爪部0点補正移動爪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36939217
2016-10-01
用途:
首からぶら下げ、かっこをつける。
教育・研究機関

3mでストッパーもついていない。ただただ美しいだけのメジャー。建築の勉強をしている娘に購入したが、本当に贅沢な品。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする