65090 アルミカッター定規 カット師 取手なし シンワ測定 36939375

 

65090 アルミカッター定規 カット師 取手なし シンワ測定 36939375 65090 アルミカッター定規 カット師 取手なし シンワ測定 36939375 65090 アルミカッター定規 カット師 取手なし シンワ測定 36939375 65090 アルミカッター定規 カット師 取手なし シンワ測定 36939375

アルミカッター定規 カット師 取手なし

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 測定範囲(cm)100 注文コード36939375 品番65090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,280
この商品は測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。
軽くて錆びず丈夫です。

呼び寸法(mm)1000 真直度(mm)0.4以下 質量(g)579 材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム 測定範囲(cm)100 長さ許容差(mm)±0.4 寸法(mm)1020×60×9 目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入 タイプW左基点タイプ 用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。 トラスコ品番421-9597
注意
※アルミは温度の変化で伸縮しやすい為、精度の要する測定に使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68537156
2017-02-23
用途:
芯だし 使い方のアイデア?

ファンプ−リ−のベルト張り芯出しで糸を使うより一発で決まるのでGooD

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする