曜日別特売
65091 アルミカッター定規 カット師 取手なし シンワ測定 36939393

65091 アルミカッター定規 カット師 取手なし シンワ測定 36939393
65091 アルミカッター定規 カット師 取手なし シンワ測定 36939393
65091 アルミカッター定規 カット師 取手なし シンワ測定 36939393

アルミカッター定規 カット師 取手なし

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法(mm)2000
測定範囲(cm)200
内容量1本注文コード36939393品番65091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,450

大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。
軽くて錆びず丈夫です。

用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。呼び寸法(mm)2000真直度(mm)0.6以下質量(g)1250材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム測定範囲(cm)200長さ許容差(mm)±0.7寸法(mm)2020×60×9目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入タイプW左基点タイプトラスコ品番421-9601
注意
※アルミは温度の変化で伸縮しやすい為、精度の要する測定に使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68537156
2017-02-23
用途: 芯だし 使い方のアイデア?

ファンプ-リ-のベルト張り芯出しで糸を使うより一発で決まるのでGooD

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする