シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の 曲尺
中金シルバー普及型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36939585
品番
63402
参考基準価格(税別)
¥15,440
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
長枝(mm)
630
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
630(330)×25×2.0
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2
短枝(mm)
330
幅(mm)
30
トラスコ品番
325-3562
質量(kg)
0.432
質量(g)
432
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。