STS
STSの 水平器・水準器・墨出器
STSの 墨打器/墨差し
STSの レーザー墨出器
レーザ墨出器用受光器 SS-50Z(クランプ付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36939725
品番
SS50Z
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
レーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。
胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。
正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。
電池残量警告(メインランプ点滅)付です。
トラスコ品番
327-4071
適合機種
STS-EXAシリーズ、STS-LXシリーズ
質量(g)
145
電源
単4アルカリ乾電池×3本(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
150×52×19
保護等級
IP56相当
受光精度
15m以内±0.5mm