回転レーザレベル STS-H600(三脚付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード36939743 品番STSH600
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

置くだけでOK、完全自動整準です。
JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。
振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。
レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。
受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。
盗難・火災保険付です(購入から1年間)。

仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料) トラスコ品番327-4110 質量(kg)1.95 測定範囲直径約600m 電源単3アルカリ乾電池×6本(付属) 精度水平±8” 寸法(縦×横)(mm)187×140 保護等級IP56 自動補正範囲±5°

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:468

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする