STSEL アルミ製三脚 STS 36939777

アルミ製三脚

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 全長(mm)1630 注文コード36939777 品番STSEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。

全長(mm)1630 定芯桿5/8インチ トラスコ品番246-5701 材質アルミ合金 質量(kg)5.6 ねじ径5/8インチ 縮長(mm)910 昇降幅(mm)エレベーター部 360 脚頭外径/内径(mm/Φmm)128/ 脚頭形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36939786
2023-12-08
用途:
現場測量
徳倉建設株式会社 様 (建設業・工事業)

良いものを、購入させていただきました。
今後とも宜しくお願いします。

対象商品:
36939795
2018-02-10
用途:
測量作業
建設業・工事業

価格が気に入り購入しました。
支障なく使え満足しています。

対象商品:
36939786
2016-02-26
用途:
測量

問題なく使えています。他のものよりお値段が安いのでとても助かります。

対象商品:
36939795
2016-02-05
用途:
現地調査
サービス業

安定よく使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする