曜日別特売
STSOD アルミ製三脚 STS 36939786

STSOD アルミ製三脚 STS 36939786
STSOD アルミ製三脚 STS 36939786

アルミ製三脚

(4件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
全長(mm)1710
内容量1台注文コード36939786品番STSOD
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。

全長(mm)1710定芯桿5/8インチトラスコ品番246-5671材質アルミ合金質量(kg)4.2縮長(mm)1040脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/50脚頭形状球面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36939786
2023-12-08
用途: 現場測量
徳倉建設株式会社建設業・工事業

良いものを、購入させていただきました。
今後とも宜しくお願いします。

対象商品 : 36939795
2018-02-10
用途: 測量作業
建設業・工事業

価格が気に入り購入しました。
支障なく使え満足しています。

対象商品 : 36939786
2016-02-26
用途: 測量

問題なく使えています。他のものよりお値段が安いのでとても助かります。

対象商品 : 36939795
2016-02-05
用途: 現地調査
サービス業

安定よく使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする