アルミ製三脚

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36939795 品番 STSOL
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。

全長(mm)1700 定芯桿5/8インチ トラスコ品番246-5680 材質アルミ合金 質量(kg)4.2 縮長(mm)1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70 脚頭形状平面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36939786
2023-12-08
用途:
現場測量
徳倉建設株式会社 様 (建設業・工事業)

良いものを、購入させていただきました。
今後とも宜しくお願いします。

対象商品:
36939795
2018-02-10
用途:
測量作業
建設業・工事業

価格が気に入り購入しました。
支障なく使え満足しています。

対象商品:
36939786
2016-02-26
用途:
測量

問題なく使えています。他のものよりお値段が安いのでとても助かります。

対象商品:
36939795
2016-02-05
用途:
現地調査
サービス業

安定よく使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする