シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 水準器/水平器
シンワ測定の ポケットレベル・カードレベル
ハンディレベルRevoダブル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36939987
品番
76427
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,960
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
95
高さ(mm)
45.0
厚さ(mm)
22
トラスコ品番
309-9563
質量(g)
44
感度(mm/m)
0.5mm/m=0.0286°
精度(mm/m)
±2.5mm/m=±0.1432°以内
マグネット
2ヶ所
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36939987
76427
63996599
73390
ブルーレベルJr.2 100mm マグネット付
シンワ測定
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)