NO2430 縦ブリ名人 たくみ 36940172 NO2430 縦ブリ名人 たくみ 36940172

縦ブリ名人

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36940172 品番NO2430
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

下げ振りと縦ラインで前後左右の傾きを、同時に測定。
レーザー光で風による揺れ無し。
コンパクト扱いやすいサイズ。
鋼材には、強力磁石木材は止め針で固定。

トラスコ品番245-8969 幅(mm)60 高さ(mm)170 質量(g)390(電池含) 奥行(mm)95 電源単5アルカリ乾電池×4本(付属) 精度±1mm以下/4m 使用温度(℃)-5℃から45℃ 連続使用時間アルカリ乾電池使用時間12時間 光源可視光半導体レーザー(APC回路搭載)非球面ガラスレンズ 測定距離実用測定距離:8m 光出力1mW以下・クラス2レーザー製品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36940172
2022-10-09
用途:
外壁貼工事時
有限会社プロテックナガヤ 様 (建設業・工事業)

外部作業の風が強い時でも、垂直基準墨を出すことが可能。また、
足場が近くても縦墨ラインが上から下まで通して通して出すことができ便利

2人が参考にしています
対象商品:
36940172
2022-12-09
用途:
外壁下地取付
建設業・工事業

明るい場所でも、使えて便利だと思います。揺れが多少ある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする