一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36940355 品番 LB-480J
参考基準価格(税別)¥77,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.48 電圧(V)単相200 周波数(Hz)60 揚程(m)8 吐出量(L/min)120 タイプ非自動形 使用液雨水、湧水、土砂水、工事排水 用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。 トラスコ品番241-3922 質量(kg)10.4 使用温度範囲(℃)0〜40 電流(A)3.3 同期速度(min-1)3600 ケーブル長(m)5 適合ケーブル外径(Φmm)10.1 異物通過径(Φmm)6 始動方式コンデンサ運転 材質(ケーブル)VCT(3×1.25)
関連資料:(0.5MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。

商品説明動画

ツルミLB-800型/LB-480型水量比較
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05842541
2021-02-27
用途:
ゴルフ場コース内の排水

大変コンパクト且つパワフルで使いやすいポンプです。

対象商品:
05842541
2020-11-22
用途:
ピット内の排水作業

吐出し量xヘッドに対しての価格が安くかつ、鶴見製作所製なので耐久性も高いと思われる。

1人が参考にしています
対象商品:
06338841
2020-06-24
用途:
農業の水張りに
製造業

水のくみ上げも凄くスム―ズで、勢いもあり、また音も静かです。長く使いたいです。

対象商品:
06338832
2019-11-02
用途:
池ポンプ
大血川渓流観光釣場 様 (サービス業)

池に川から水を引き込み用に使用している。
先日の台風19号の濁流の中、水の吸い上げはできなかったが
壊れないで存在してたことに感動。

対象商品:
07011821
2019-10-24
用途:
養生槽の循環ポンプ

音も静かで軽量で使いやすいポンプだと思います。おすすめです。

対象商品:
05827193
2019-08-13
用途:
養魚用
佐久農水産 様 (製造業)

ゴミが詰まらず使いやすい、音も静か。
買って良かった商品です。

対象商品:
05827193
2015-05-23
用途:
樹木の水やり。

汲み上げ水量が半端なくて水やりが直ぐに終わり時間のロスがなくて助かっています。

対象商品:
06338832
2010-06-15
用途:
水洗ブースの排水

あっという間に水が抜けて作業がはかどりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
1人が参考にしています
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする