汚水用水中ポンプ 口径40・50ミリ PXシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径(Φmm)40/50 周波数(Hz)50 注文コード36940583 品番PX-554
参考基準価格(税別)¥58,080 販売価格(税込) ¥42,790
販売価格(税別)
38,900
この商品は吐出口径・周波数など8種類から選べます 他の種類を見る

土砂水にも強い!汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。

吐出口径(Φmm)40/50 出力(kW)0.4 モーター出力(W)400 電圧(V)100 周波数(Hz)50 揚程(m)10 全揚程(m)10 最大吐出量(L/min)220/260 吐出量(L/min)220/260 仕様汚水用 タイプ非自動運転形 用途汚水の移送に 付属品ホースバンド×1個ロープ5mフランジ40mm(50mm吐出フランジは本体に取付済) トラスコ品番293-1303 型式コンデンサランモーター 質量(kg)11 消費電力(W)630/690 回転数(min-1[r.p.m])2800 寸法(幅W×高さH)(mm)180×308 定格電流(A)6.8 電源コード(m)5 連続使用時間8 残水位(mm)20 運転可能最低水位(mm)100
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

商品説明動画

KOSHIN 水中ポンプシリーズ 1〜8
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36940592
2021-04-13
用途:
ビニールハウスの散水用
空撮伊賀 様 (サービス業)

小型軽量にもかかわらず、水圧十分で、散水用として大変適当である。

対象商品:
07007716
2018-12-02
用途:
北海道の「融雪槽」内の落ち葉清掃

すごいパワー。最後のすすぎ洗浄で試したが20リットルバケツに満タンの水が一瞬で噴水となって排出される。
これにOPWカムロックカプラーシステムを組み合わせて使用。使ったのは本体側に呼び径50mm、品番633-FB 2 ALのトヨックス(TOYOX)製「OPWカムロックアダプター オネジ アルミ合金」。ホース側に呼び径50mm、品番633-C 2 ALの同じくトヨックス(TOYOX)製「OPWカムロックカプラー ホースシャンク アルミ合金」。この組み合わせでOPWカムロック式に変更できます。またその際には品番430305の「ポンスター PX-550用PX-50内ネジフランジ」が必要になります。見た目はかなり大きなメスねじですがちゃんと組み合わさってOKでした。唯一使ったサクションホースがカナフレックス製の「newNS-CL」でこの内径が50.8mm。お湯につけたが硬くてタケノコには半分くらいしか入れられず。でも半分入れば抜くことが出来なくなるからこれも良しとしました。

3人が参考にしています
対象商品:
36940583
2018-06-02
用途:
吸い込み井戸の排水
フクシマオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

吸い込み井戸深さ約8mからすごい勢いで排出される様は圧巻です。性能の良さが実感されます。

対象商品:
36940583
2017-11-03
用途:
雨水の排水

20年使っていたポンプが漏電するようになりコチラを購入。腐食にも強そうで良さそうです。

対象商品:
36940592
2013-06-29
用途:
工事現場
建設業・工事業

最適です

対象商品:
07007716
2013-08-16
用途:
池の水を巡回させる

この金額であれば買いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2人が参考にしています
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする