NTP-50 水圧テストポンプ 手動式 寺田ポンプ製作所 36940601 NTP-50 水圧テストポンプ 手動式 寺田ポンプ製作所 36940601 NTP-50 水圧テストポンプ 手動式 寺田ポンプ製作所 36940601 NTP-50 水圧テストポンプ 手動式 寺田ポンプ製作所 36940601

水圧テストポンプ 手動式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36940601 品番NTP-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

手動式です。
「ワンタッチカプラー」の採用によりポンプ本体とテスト対象物との接続がワンタッチで可能です。
独自のアイデアにより、操作ハンドルの位置を吐き出し口および、圧力計に対して直角に配置設計されているので、操作が簡単でスムーズです。

質量(kg)3.4 最高圧力(MPa)3.43 水槽容量(L)4.6 材質(タンク)樹脂 吐出量13(cc/1回) 吐出口サイズRc1/2 用途各種配管の耐圧・漏洩テスト用。 トラスコ品番295-1479 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)357×285×223

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36940601
2015-06-12
用途:
貯湯槽加熱コイルの水圧試験
建設業・工事業

サクサク水圧も上がり、使い勝手も良好でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/523/
1人が参考にしています
2022-11-11

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする