SO-25 皿付きオイルポンプ エンジンオイル用 工進 36940617 SO-25 皿付きオイルポンプ エンジンオイル用 工進 36940617 SO-25 皿付きオイルポンプ エンジンオイル用 工進 36940617

皿付きオイルポンプ エンジンオイル用

(17件のレビュー)
車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36940617 品番SO-25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油のドラム缶からの小分けにご使用に便利なオイルジョッキ受皿付のポンプです。材質:鉄・アルミ

使用液エンジンオイル等の高粘度油(2000mm2/S以下) 吐出量1回転/0.5L 質量(kg)7 用途ドラムポンプ缶からのエンジンオイルの小分けに トラスコ品番325-3015 種別手動ドラムポンプ 材質鋼製 全長(mm)1380 吸入管径(mm)外径32 アズワン品番64-8314-06
注意
※ガソリンなどの第一石油類や水・溶剤・薬品には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36940617
2021-08-30
用途:
大型トラックのオイル交換時
製造業

組み立て後は、ごみが出るので網などで除去して使用しました。
それ以外は、とても使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
36940617
2020-08-05
用途:
自動車のメンテナンス
有限会社わかくさ 様

2台目の購入です。価格・使いやすさなど十分満足いく品です。

1人が参考にしています
対象商品:
36940617
2020-06-27
用途:
オイル交換作業時の汲み上げ
アウトルオーテ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メーカーさんもしっかりした商品です。
使用年数3年、ドラム缶本数3本に使用しました。
最近は経年劣化でポンプの中のオイルが落ちてドラム缶の残量が半分以下になると吸わないようになりました。
迎えオイルをポンプに注入でまだ使えますがオーバーホールしてまた新品同様です。
今後、ドラム本数を増やすときはこのポンプを再購入します。
もちろんモノタロウさんで・・・

2人が参考にしています
2020-11-17
用途:
エンジンオイル交換
卸売・小売業

ドラム缶1本分は問題なく使用できたが、2本目の途中からだんだん吸い上げがうまくいかず、最終的に全く使用できなくなった。

4人が参考にしています
対象商品:
36940617
2019-11-29
用途:
200Lのオイル交換時の作業
サービス業

作動時の抜き出した数量メーターがあると管理がしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
36940617
2019-06-12
用途:
オイルをタンクに入れ替え
オートショップ岡元 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

非常に良いオイルがいっぱい出る 
値段が安いし 化学御所油のオイルを
タンクに移すのに

2019-11-29
用途:
エンジンオイル
製造業

購入後 2年経過 1年半で出方が悪くなり 2年経ったら全く出なくなった
期待して購入したが…

6人が参考にしています
対象商品:
36940617
2019-10-25
用途:
エンジンオイル
自動車・二輪車・自転車関連業

販売の仕様ですわなくなった、 修理をするのに部品が無い 設定してほしい

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
2023-03-09

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする