岩下
岩下の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
岩下の シリンジ類
岩下の シリンジ用二ードル/チップ
PTFEニードル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
36940705
品番
6304005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
用途
S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
トラスコ品番
291-1299
質量(g)
5.5
質量(g/本)
0.3
名称
TN-0.8-25
針長(mm)
25
内径(mm)
0.8