岩下
岩下の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
岩下の シリンジ類
岩下の シリンジ用二ードル/チップ
STDニードル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(12本)
名称
MN16G-13
注文コード
36940714
品番
6300023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
名称
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
名称
MN16G-13
内径(mm)
1.19
外径(mm)
1.65
針長(mm)
13
質量(g/本)
2.25
用途
S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
トラスコ品番
291-1001
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36940714
6300023
22346776
MN-16G-13
STDニードル
岩下
1パック(12本)
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です