岩下
岩下の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
岩下の シリンジ類
岩下の シリンジ用二ードル/チップ
STDニードル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(12本)
注文コード
36940741
品番
6300026
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
名称
MN19G-13
内径(mm)
0.69
外径(mm)
1.06
針長(mm)
13
質量(g/本)
2.25
用途
S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
トラスコ品番
291-1035
質量(g)
23