STDニードル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(12本) 名称MN20G-13 注文コード36940757 品番6300027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は名称など14種類から選べます 他の種類を見る
名称MN20G-13 内径(mm)0.6 外径(mm)0.9 針長(mm)13 質量(g/本)2.25 用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。 トラスコ品番291-1043

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36940757 6300027 22346785 MN-20G-13 STDニードル 岩下 STDニードル 岩下 1パック(12本) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36940723
2019-02-28
用途:
樹脂塗布用
グローバルウェイブ株式会社 様

ノズルが細く弊社の作業内容には適しております。
作業内容によっては太さを変えて使用することを検討しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする