岩下
岩下の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
岩下の シリンジ類
岩下の シリンジ用二ードル/チップ
STDニードル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(12本)
名称
MN23G-13
注文コード
36940784
品番
6300030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
名称
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
名称
MN23G-13
内径(mm)
0.34
外径(mm)
0.64
針長(mm)
13
質量(g/本)
2.25
用途
S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
トラスコ品番
291-1078
質量(g)
23