岩下
岩下の ガンノズル・ホース
岩下の ポンプ用ホース
ディスペンサー用アダプタアッセンブリー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36940854
品番
6350032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
S型バレルに適用可能です。
名称
AA10N
適合
PS10S
ホース長さ(m)
1
使用圧力
(空気圧)0〜690kPa
質量(g)
52
用途
空気圧をコントローラーからバレルに供給するために使用します。
トラスコ品番
291-0730