6350033 ディスペンサー用アダプタアッセンブリー 岩下 36940863

ディスペンサー用アダプタアッセンブリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 名称AA30N 注文コード36940863 品番6350033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は名称など3種類から選べます 他の種類を見る

S型バレルに適用可能です。

名称AA30N 適合PS30S・50S ホース長さ(m)1 使用圧力(空気圧)0〜690kPa 質量(g)60 用途空気圧をコントローラーからバレルに供給するために使用します。 トラスコ品番291-0748

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36940863 6350033 22344457 AA30N ディスペンサー用アダプタアッセンブリー 岩下 ディスペンサー用アダプタアッセンブリー 岩下 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36940863
2017-12-25
用途:
塗料塗布

特に問題ありませんでした。チューブ長が2倍ほどあるといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする