三洋化成
三洋化成の 継手・パイプ
三洋化成の 継手
三洋化成の ホース継手
ジョインターセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36941213
品番
JT-SH32BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
さびない、軽い、ABS樹脂継手です。
使用流体
水(常温)
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
215-5940
質量(g)
61.8
口径(mm)
32
用途
ホース、機器への接続に。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材