三洋化成
三洋化成の 継手・パイプ
三洋化成の 継手
三洋化成の ホース継手
ジョインターセット
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36941222
品番
JT-SH38BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
さびない、軽い、ABS樹脂継手です。
使用流体
水(常温)
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
215-5958
質量(g)
84.6
口径(mm)
38
用途
ホース、機器への接続に。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材