八興
八興の ホース
八興の ゴムホース
ゴムホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
36941292
品番
GE9-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,594
販売価格(税別)
¥
6,904
バスケットに入れる
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
内径×外径(Φmm)
9.5×17.5
長さ(m)
10
使用圧力(MPa)
1
用途
土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
トラスコ品番
351-5281
材質
合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
質量(kg)
2.2
内径(Φmm)
9.5
使用温度範囲
-20〜60℃
外径(Φmm)
17.5