八興
八興の ホース
八興の フッ素ホース・シリコンホース
耐薬品性柔軟フッ素ホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
内径×外径(Φmm)
4×6
注文コード
36941362
品番
SJ-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径・内径×外径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
内径×外径(Φmm)
4×6
使用圧力(MPa)
0〜0.6
全長(m)
20
用途
薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
トラスコ品番
273-0243
質量(kg)
0.4
使用温度範囲
-20〜80℃
適合流体
アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
特性
耐溶剤、耐薬品