八興
耐薬品性柔軟フッ素ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1巻(20m)
注文コード
36941371
品番
SJ-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・内径×外径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途
薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
内径×外径(Φmm)
6×9
使用圧力(MPa)
0~0.6
全長(m)
20
トラスコ品番
273-0251
質量(kg)
0.88
内径(Φmm)
6
使用温度範囲
-20~80℃
外径(Φmm)
9
適合流体
アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
特性
耐溶剤、耐薬品