※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTS-12 柔軟フッ素ホース専用継手(ホースニップルタイプ) 八興 36941545 FTS-12 柔軟フッ素ホース専用継手(ホースニップルタイプ) 八興 36941545 FTS-12 柔軟フッ素ホース専用継手(ホースニップルタイプ) 八興 36941545

柔軟フッ素ホース専用継手(ホースニップルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36941545 品番 FTS-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
用途
八興製柔軟フッ素ホース専用ジョイント。
印刷機械・食品機械・理化学実験用などの多用途配管。
適合ホース内径×外径(Φmm)12×- ねじサイズR1/2 ねじ径R1/2 トラスコ品番177-1680 質量(g)65 適合流体海水、塩化メチル、クレゾール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする