八興
八興の ホース
八興の フッ素ホース・シリコンホース
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径×外径(Φmm)
12×18
注文コード
36941615
品番
PDB-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径×外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。
内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
内径×外径(Φmm)
12×18
全長(m)
20
使用圧力(MPa)
0〜1
用途
薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。
トラスコ品番
177-1736
質量(kg)
3.78
使用温度範囲
-20〜70℃
適合流体
次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36941615
PDB-12
33054366
E-PDB-12
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
八興
1本
¥
66,980
税込
¥
73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です