ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 散水・かん水資材
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 散水用ホースリール(ホース無し)
ホースリール(リールのみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36941737
品番
HLA-0-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製で頑丈なホースリールです。
巻く時便利なホースガイドとペダル付です。
本体はさびにくい粉体塗装です。
二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。
仕様
蛇口側ホースなし
トラスコ品番
210-6094
長さ(mm)
(巻取り)40
質量(kg)
5.9
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
428×457.5×476
適合ホース内径×外径(Φmm)
15×20