カクマル 蛇口ニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36941843 品番G-147
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980

横水栓・立水栓に取り付け可能です。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。

適合蛇口外径(Φmm)
14〜20(丸蛇口)
11×20(角蛇口)
トラスコ品番337-6770 材質ポリアセタール(POM) 高さ(mm)53 質量(g)47 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36941843 G-147 67166727 G147CG 画像準備中 カクマル蛇口ニップル(CG) タカギ 1個 519 税込571 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36941843 G-147 10535543 QG147FJ カクマル蛇口ニップル(裸) タカギ カクマル蛇口ニップル(裸) タカギ 1個 639 税込703 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする