コネクタ

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ホース内径(Φmm)15〜18 注文コード36941877 品番G-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合ホース内径など3種類から選べます 他の種類を見る

ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
耐圧(MPa)0.7 適合G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074 トラスコ品番337-6761 材質ABS樹脂 高さ(mm)67 質量(g)44 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15〜18 適合ホース内径×外径(Φmm)15〜18×26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
清掃用のホースに使用

毎日使用しています。樹脂なので定期的に交換しないと劣化して水漏れしてきます。

対象商品:
36941861
2024-06-22
用途:
水漏れの発生により交換
その他業種

やや高価でしたが、長らく安定して利用してきたホースリール。
とはいえ、各所の劣化は避けられないですね。
でも、パーツの交換で延命できるので、結果的には安価です。

1人が参考にしています
対象商品:
36941861
2024-05-18
用途:
流し台と散水ホースの分岐
その他業種

ホースがきっしり固定されており、水漏れなくとても良い。

対象商品:
36941861
2024-04-16
用途:
清掃作業時
サービス業

特段問題なく使用できています。長い期間使用できていますので、価格以上に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36941877
2023-03-09
用途:
洗車時
公益社団法人那須塩原市シルバー人材センター 様 (その他業種)

ノズルが破損したため、新しい物を購入したが、ホースのサイズが合わず無駄になるところ、このコネクタを購入しノズルにセットしたらフィットし、ノズルが無駄にならず使用できたので
満足しました。

対象商品:
36941861
2022-05-10
用途:
蛇口とホースの繋ぎとして

今までは、蛇口とホースをホースバンドで繋いでおり、水漏れやホースはずれが頻発しておりました。このコネクタを使用するようになり、トラブルが無くなり大変助かっています。機会があればまた注文いたします。

1人が参考にしています
対象商品:
36941861
2022-05-26
用途:
ひび割れの交換のため
その他業種

ホースが凍結してコネクター部分にひび割れが出来水漏れしましたので交換用に購入しました。既に一つは持っていましたので直ぐに直せて助かりました。この度も交換用在庫として購入しました。

対象商品:
36941861
2021-10-11
用途:
試験用

ロック機構が非常に便利で使い勝手が良く重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする