ストップコネクター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36941904 品番G096
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ホース内径12〜15mm、外径21mmまで適合するコネクタです。
付ければ通水、外せば止水します。

適合G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074 トラスコ品番172-6552 高さ(mm)62 質量(g)40 接続方式ニップル-ホース 主要材質樹脂 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース内径×外径(Φmm)12〜15×21

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36941904
2023-08-29
用途:
延長ホースジョイント用途
その他業種

水漏れもなく、水圧にもちゃんとストップしてくれるすぐれものです。メーカー品なので少々値段は高めです。

対象商品:
36941904
2020-09-17
用途:
水道ホースノズル側に使用
その他業種

ノズルを差し替える時蛇口閉めてホース内の残水抜かなくても良くなった。
非常に便利です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする