G040 ホースジョイントニップル タカギ 36942035 G040 ホースジョイントニップル タカギ 36942035 G040 ホースジョイントニップル タカギ 36942035

ホースジョイントニップル

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36942035 品番G040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥520
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。
ホースとホースの接続用。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ABS樹脂 高さ(mm)60 質量(g)19 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 適合ホース内径×外径(Φmm)12〜15×21 トラスコ品番327-8514 接続方式ホース-コネクタ 主要材質樹脂 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12〜15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36942035 G040 67166465 G040CG 画像準備中 ホースジョイントニップル(CG) タカギ 1個 279 税込307 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
散水用ホースの接続
建設業・工事業

近所のホームセンターに在庫がなく困りましたが、すぐに入手することができ助かりました。

対象商品:
36942035
2024-04-16
用途:
清掃作業時
サービス業

特段問題なく使用できています。結構な期間もっていますので、価格以上に重宝しています。

対象商品:
39425382
2023-04-06
用途:
散水時の延長ホース接続。
農・林・水産業

重い18mmのホースに接続できるので、助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
36942035
2020-07-06
用途:
雨水タンクの水利用時のホース先端に取り付けました
運輸・通信業

雨水タンクの水利用時のホース先端に取り付けました。ホースの長さは約1メートルとしてタンク近くの樹木へはホースを垂らして直接水やりします。
遠くの樹木へは5メートルや10メートルのホースをメス側コネクタでワンタッチ接続して自然の水圧で散水します。
バケツへもホースジョイントニップル先端から直接水が入れられますのでバケツでの水やりも可能です。
雨水タンクの近くに散水する樹木が存在しないなら雨水タンクの水利用時のホースは20〜30センチでタカギホースジョイントニップルを付ければもっと便利に使えると思います。

対象商品:
39425382
2019-12-27
用途:
ホースの連結

メーカー品なので何の問題もありませんでした。
特売日に買えば値段も安い。

対象商品:
36942035
2019-01-31
用途:
水巻用

メーカー製の定番商品ですので、何ら問題はないです。

対象商品:
36942035
2018-08-19
用途:
ミスト扇風機の接続!
豊楽 様

問題なく使えてとにかく安い!また追加で購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
36942035
2017-11-09
用途:
水道ホースの接続用

ワンタッチのオスは滅多にないんですよ。でも安く手に入ったので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする