曜日別特売
MA-1B 昭和アルミ製ホース巻取機 昭和ブリッジ販売 36942114

昭和アルミ製ホース巻取機

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
長さ(m)(巻取り)150
内容量1台注文コード36942114品番MA-1B
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥31,768
販売価格(税別)
28,880

操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。

長さ(m)(巻取り)150適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7トラスコ品番241-1423質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×600×600仕様組立式
注意
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36942132
2017-06-12
用途: 水道のホースリールに使用している

エアホースと思われるホースねじれ防止金物が付属している。しっかりした作りでものは良いです。普通のホース30mは余裕で巻き取れますが、ねじれ防止が無いのでその点は不便です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする