昭和アルミ製ホース巻取機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 長さ(m)(巻取り)150 注文コード36942123 品番MA-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,600
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。

長さ(m)(巻取り)150 適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7 トラスコ品番241-1431 質量(kg)6.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×600×610 仕様組立式
注意
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36942132
2017-06-12
用途:
水道のホースリールに使用している

エアホースと思われるホースねじれ防止金物が付属している。しっかりした作りでものは良いです。普通のホース30mは余裕で巻き取れますが、ねじれ防止が無いのでその点は不便です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする