※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

昭和アルミ製ホース巻取機

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36942132 品番 MA-3B
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥31,768
販売価格(税別)
28,880

操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。

長さ(m)(巻取り)100 適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7 トラスコ品番241-1440 質量(kg)4.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×500 仕様組立式
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36942132
2017-06-12
用途:
水道のホースリールに使用している

エアホースと思われるホースねじれ防止金物が付属している。しっかりした作りでものは良いです。普通のホース30mは余裕で巻き取れますが、ねじれ防止が無いのでその点は不便です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする